{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 107,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,55 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123179 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197760142 | |
Număr producător | 123179 8,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,6mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | galben | galben | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |