{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 69,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 116 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,45 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123179 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197759832 | |
Număr producător | 123179 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 5,5mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |