{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 186,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 208 mm | |
Lungimea totală L | 260 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,65 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123179 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197760425 | |
Număr producător | 123179 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 14,5 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
710,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
717,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
547,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
582,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 186,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 186,3 | 130,3 |