{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123179 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197759740 | |
Număr producător | 123179 4,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Execuţie | 12×D | 8×D | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Inel colorat | galben | verde | galben | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 102 | 81 | 81 | 81 | 102 | 81 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |