{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 106,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,55 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123179 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197760166 | |
Număr producător | 123179 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 8,8 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | DLC | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | galben | verde | galben | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 162 | 142 | 142 | 142 | 162 | 142 |
⌀ nominal DC | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 106,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 106,8 | 81,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |