{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 107,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,55 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123179 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197760104 | |
Număr producător | 123179 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,2mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
427,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,2mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Inel colorat | galben | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 107,7 mm | 107,7 mm | 107,7 mm | 107,7 mm |