{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 182 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,65 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123179 14 | |
EAN / GTIN | 4045197760418 | |
Număr producător | 123179 14 |