{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN-Si | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122771 9,6 | |
EAN / GTIN | 4062406148065 | |
Număr producător | 122771 9,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,6
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
40,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
54,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 103 | 89 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,6 | 9,6 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | Coadă cilindrică cu h7 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,6 | 28,6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |