{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN-Si | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122771 4 | |
EAN / GTIN | 4062406147402 | |
Număr producător | 122771 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 4
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 74 mm | 66 mm | 66 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură | Carbură |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |