{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN-Si | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 59,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122771 15,8 | |
EAN / GTIN | 4062406148393 | |
Număr producător | 122771 15,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 15,8
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
100,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
100,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
100,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |