Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 17

Cod articol: 122771 17
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 17 mm
    Strat de acoperire AlTiN-Si
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6537
    Execuţie 6×D
    Toleranţă ⌀ nominal m7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 67,5 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea canalului de aşchii Lc 93 mm
    Lungimea totală L 143 mm
    ⌀ cozii Ds 18 mm
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,28 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122771 17
    EAN / GTIN 4062406148430
    Număr producător 122771 17

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    Fontă
    K
    90
    GGG
    K
    60
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Sculă special adaptată pentru prelucrarea alezajelor fără răcire interioară. Tăişurile principale concave şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă de tăiere cu ascuţirea specială suplimentară şi cu 4 suprafeţe asigură o găurire sigură din punctul de vedere al procesului. Posibilităţi numeroase de utilizare în oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 122772.
    Forma HE: se comandă cu Cod 122773.