Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,2

Cod articol: 122771 8,2
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8,2 mm
Strat de acoperire AlTiN-Si
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 48,7 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
Lungimea totală L 103 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122771 8,2
EAN / GTIN 4062406147891
Număr producător 122771 8,2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Fontă
K
90
GGG
K
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sculă special adaptată pentru prelucrarea alezajelor fără răcire interioară. Tăişurile principale concave şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă de tăiere cu ascuţirea specială suplimentară şi cu 4 suprafeţe asigură o găurire sigură din punctul de vedere al procesului. Posibilităţi numeroase de utilizare în oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122772.
Forma HE: se comandă cu Cod 122773.