{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN-Si | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122771 3,9 | |
EAN / GTIN | 4062406147389 | |
Număr producător | 122771 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 3,9
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | roşie | roşie | roşie | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |