{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN-Si | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122771 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406148225 | |
Număr producător | 122771 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 12,2
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
75,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
75,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
75,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |