{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122340 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045102 | |
Număr producător | 122340 13,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13,5
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
300,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 107 | 107 | 124 | 105 | 122 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
⌀ nominal DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de lucru | Normă de lucru |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 | 60 | 77 | 58 | 75 |