{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113006 8,1 | |
EAN / GTIN | 4062406742928 | |
Număr producător | 113006 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,1mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | verde |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad |
⌀ cozii Ds | 8,1 mm | 8,1 mm |