{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113006 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742232 | |
Număr producător | 113006 2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,2mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Unghiul la vârf | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad |
⌀ cozii Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |