{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 54 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113005 14 | |
EAN / GTIN | 4045197952806 | |
Număr producător | 113005 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS 14 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
13,97 €
3,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
52,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
44,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
26,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperit | TiN | neacoperită |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |