{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 63 − 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111005 5 | |
EAN / GTIN | 4045197255327 | |
Număr producător | 111005 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centruire HSS A 5 mm
La cerere
În stoc
829 livrabil imediat
11,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
761 livrabil imediat
13,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără |
Pentru ⌀ piesei | 63 − 100 | 63 − 100 |
⌀ nominal DC | 5 | 5 |
Standard | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 |
Tip produs | Burghiu de centrare | Burghiu de centrare |