{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 10 − 15 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 35,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111005 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197255273 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centruire HSS A 1,6 mm
La cerere
În stoc
2.122 livrabil imediat
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.816 livrabil imediat
4,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.089 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
8,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperit | neacoperită | neacoperită |
Pentru ⌀ piesei | 10 − 15 | 10 − 15 | 10 − 15 | 10 − 15 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Unghi de teşire | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |