{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 6 − 8 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,15 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 31,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111005 1 | |
EAN / GTIN | 4045197255259 | |
Număr producător | 111005 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centruire HSS A 1 mm
La cerere
În stoc
1.733 livrabil imediat
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.194 livrabil imediat
4,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
879 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperit | neacoperită |
Pentru ⌀ piesei | 6 − 8 | 6 − 8 | 6 − 8 |
Lungimea totală L | 31,5 | 31,5 | 35 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Unghi de teşire | 60 | 60 | 60 |
Tip | A | A | A |
Tip produs | Burghiu de centrare | Burghiu de centrare | Burghiu de centrare |