{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Pentru ⌀ piesei | > 250 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111005 10 | |
EAN / GTIN | 4045197255358 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centruire HSS A 10 mm
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
58,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
71,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Pentru ⌀ piesei | > 250 | > 250 |
Răcire interioară | nu | nu |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Unghi de teşire | 60 | 60 |
Tip | A | A |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |