{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 1,25 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 8 − 10 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,15 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 31,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111005 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197255266 | |
Număr producător | 111005 1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centruire HSS A 1,25 mm
La cerere
În stoc
1.467 livrabil imediat
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.292 livrabil imediat
4,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 31,5 | 31,5 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 1,25 | 1,25 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Tip produs | Burghiu de centrare | Burghiu de centrare |