{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k13 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 1,25 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 8 − 10 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,15 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Lungimea totală L | 31,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 121000 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197038333 | |
Număr producător | 121000 1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu de centrare din carbură A, neacoperită, ⌀ DC k13: 1,25mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
46,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
948 livrabil imediat
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.286 livrabil imediat
3,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
8,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat
4,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ piesei | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | k13 | k12 | k12 | k12 | k12 | k13 |
⌀ cozii Ds | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |