{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 150 − 250 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111005 8 | |
EAN / GTIN | 4045197255341 | |
Număr producător | 111005 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centruire HSS A 8 mm
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
39,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
59,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |