{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 100 − 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 71 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111005 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197255334 | |
Număr producător | 111005 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de centruire HSS A 6,3 mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperit |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k12 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 |