{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 63 − 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000187 | |
Număr producător | 111000 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu De Centruire HSS A 5 mm
La cerere
În stoc
1.181 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.449 livrabil imediat
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
21,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
36,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | 0,04 mm/rot | 0,04 mm/rot | 0,04 mm/rot |