{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 30 − 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111000 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197000163 | |
Număr producător | 111000 3,15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu De Centruire HSS A 3,15 mm
La cerere
În stoc
4.581 livrabil imediat
7,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.782 livrabil imediat
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.531 livrabil imediat
21,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
12,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
821 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
523 livrabil imediat
29,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Pentru ⌀ piesei | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Unghi de teşire | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip | A | A | A | A | A | A |