{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 40 − 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111000 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000170 | |
Număr producător | 111000 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu De Centruire HSS A 4 mm
La cerere
În stoc
2.314 livrabil imediat
8,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.458 livrabil imediat
7,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.681 livrabil imediat
26,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
979 livrabil imediat
36,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ piesei | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 | h7 |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |