{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Pentru ⌀ piesei | > 250 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197000217 | |
Număr producător | 111000 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu De Centruire HSS A 10 mm
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
73,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără |
Standard | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghi de teşire | 60 | 60 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 |