{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 20 − 30 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111000 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000156 | |
Număr producător | 111000 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu De Centruire HSS A, neacoperit, ⌀ nominal DC k12: 2,5mm
La cerere
În stoc
3.351 livrabil imediat
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.528 livrabil imediat
4,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.792 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.333 livrabil imediat
17,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.447 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Unghi de teşire | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tip | A | A | A | A | A |
⌀ cozii Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 8 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |