Burghiu de centrare HSS-E-PM A 2,5 mm

Cod articol: 111105 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Unghi de teşire: 60

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 333
Tip A
Toleranţă ⌀ nominal k12
Unghi de teşire 60 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ nominal DC 2,5 mm
Pentru ⌀ piesei 20 − 30 mm
⌀ cozii Ds 6,3 mm
Toleranţa arborelui h7
Lungimea totală L 45 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 111105 2,5
EAN / GTIN 4045197797407

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
100
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
Oţel < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit şi detalonat din oţel rapid, cu canale în formă de spirală.
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
    ⌀ nominal DC k12 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături