{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 15 − 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111105 2 | |
EAN / GTIN | 4045197797193 | |
Număr producător | 111105 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu de centrare HSS-E-PM A, TiAlN, ⌀ nominal DC k12: 2mm
La cerere
În stoc
1.695 livrabil imediat
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.965 livrabil imediat
5,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.840 livrabil imediat
4,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
533 livrabil imediat
8,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.556 livrabil imediat
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
16,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tip | A | A | A | A | A | A | A |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | 0,02 mm/rot | 0,02 mm/rot | 0,02 mm/rot | 0,02 mm/rot | 0,02 mm/rot | 0,02 mm/rot |
⌀ cozii Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |