{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 10 − 15 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 35,5 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111000 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197000132 | |
Număr producător | 111000 1,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu De Centruire HSS A 1,6 mm
La cerere
În stoc
3.222 livrabil imediat
4,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.482 livrabil imediat
3,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.431 livrabil imediat
14,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
846 livrabil imediat
7,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.591 livrabil imediat
20,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ piesei | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Lungimea totală L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tip | A | A | A | A | A |