{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 150 − 250 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197000200 | |
Număr producător | 111000 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu De Centruire HSS A 8 mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
40,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
33,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
61,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Tip | A | A | A |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rot | 0,06 mm/rot | 0,06 mm/rot |