{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior acodado | |
comprimento total | 165 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma do mordente | acodado 90° | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material da ponta | Acero especial | |
Superfície | atramentado en gris | |
com batente limitador | não | |
Punho com mecanismo de retenção | sim | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719790 J21 | |
EAN/GTIN | 4003773048640 | |
Número do fabricante | 48 21 J21 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate de precisão para anéis de retenção J21
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
18,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
15,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
741 peças em stock
12,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | acodado 90° | acodado 90° | acodado 90° |
Forma | D | D | D |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
comprimento total | 165 mm | 165 mm | 180 mm |
Punho | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
⌀ da ponta | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |