{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Dimensões exteriores, comprimento | 860 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 560 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 355 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 765 mm | |
Dimensões interiores, largura | 485 mm | |
Dimensões interiores, altura | 305 mm | |
Volume | 113,1 l | |
Número de tampas | 7 | |
Número de punhos laterais | 2 | |
Número de rodas | 2 | |
carga útil máxima | 81,8 kg | |
Peso | 16,4 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692930 7630 | |
EAN/GTIN | 8024482008806 | |
Número do fabricante | 7630.B |