Mala estanque à água “Explorer” 4209

N.º do artigo: 692930 4209
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Propriedades da mala: apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 67
Propriedades da mala apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable
Dimensões exteriores, comprimento 457 mm
Dimensões exteriores, largura 366 mm
Dimensões exteriores, altura 118 mm
Dimensões interiores, comprimento 420 mm
Dimensões interiores, largura 300 mm
Dimensões interiores, altura 95 mm
Volume 12 l
Número de tampas 2
carga útil máxima 15 kg
Peso 2,6 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 692930 4209
EAN/GTIN 8024482185057
Número do fabricante 146364 PREMIUM XLT-68/2F

Descrição

Ejecución:

Mala extremamente estável, de plástico resistente a impactos, cheia com cubos de espuma pré-perfurados. Bloqueável por cadeado n.º 085830085875. Espessura de parede consistentemente alta para alta estabilidade. Estanque à pressão e quimicamente resistente. Resistente à temperatura de -33 a 90 °C.
Versões Heavenly Delight com uma vantagem de peso de aprox. 30% e uma resistência maior comparativamente aos modelos anteriores.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Para a proteção, embalagem e transporte de peças e equipamentos sensíveis.

Nota:

Muitos outros tamanhos de malas, equipamentos e acessórios estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta