{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Dimensões exteriores, comprimento | 410 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 340 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 205 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 380 mm | |
Dimensões interiores, largura | 270 mm | |
Dimensões interiores, altura | 180 mm | |
Volume | 18,4 l | |
Número de tampas | 2 | |
carga útil máxima | 12,4 kg | |
Peso | 2,75 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692930 3818 | |
EAN/GTIN | 8024482008646 | |
Número do fabricante | 3818.B |