{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Dimensões exteriores, comprimento | 316 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 270 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 143 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 276 mm | |
Dimensões interiores, largura | 200 mm | |
Dimensões interiores, altura | 120 mm | |
Volume | 6,6 l | |
Número de tampas | 2 | |
carga útil máxima | 15 kg | |
Peso | 1,3 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692930 2712 | |
EAN/GTIN | 8024482010779 | |
Número do fabricante | 2712.B |