Mala estanque à água “Explorer” 4820

N.º do artigo: 692930 4820
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Propriedades da mala: apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 67
Propriedades da mala apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable
Dimensões exteriores, comprimento 520 mm
Dimensões exteriores, largura 435 mm
Dimensões exteriores, altura 230 mm
Dimensões interiores, comprimento 480 mm
Dimensões interiores, largura 370 mm
Dimensões interiores, altura 205 mm
Volume 35,5 l
Número de tampas 2
carga útil máxima 24,7 kg
Peso 4,2 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 692930 4820
EAN/GTIN 8024482008684
Número do fabricante 4820.B

Descrição

Ejecución:

Mala extremamente estável, de plástico resistente a impactos, cheia com cubos de espuma pré-perfurados. Bloqueável por cadeado n.º 085830085875. Espessura de parede consistentemente alta para alta estabilidade. Estanque à pressão e quimicamente resistente. Resistente à temperatura de -33 a 90 °C.
Versões Heavenly Delight com uma vantagem de peso de aprox. 30% e uma resistência maior comparativamente aos modelos anteriores.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Aplicación:

Para a proteção, embalagem e transporte de peças e equipamentos sensíveis.

Nota:

Muitos outros tamanhos de malas, equipamentos e acessórios estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta