{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Dimensões exteriores, comprimento | 650 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 510 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 245 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 580 mm | |
Dimensões interiores, largura | 440 mm | |
Dimensões interiores, altura | 220 mm | |
Volume | 56,1 l | |
Número de tampas | 4 | |
Número de punhos laterais | 2 | |
carga útil máxima | 36,7 kg | |
Peso | 8,4 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692930 5822 | |
EAN/GTIN | 8024482008721 | |
Número do fabricante | 5822.B |