{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Dimensões exteriores, comprimento | 485 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 414 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 212 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 445 mm | |
Dimensões interiores, largura | 345 mm | |
Dimensões interiores, altura | 190 mm | |
Volume | 29,2 l | |
Número de tampas | 2 | |
carga útil máxima | 25 kg | |
Peso | 2,91 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692930 4419 | |
EAN/GTIN | 8024482015316 | |
Número do fabricante | 4419.B |