{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable | |
Dimensões exteriores, comprimento | 627 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 475 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 292 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 538 mm | |
Dimensões interiores, largura | 405 mm | |
Dimensões interiores, altura | 250 mm | |
Volume | 53 l | |
Número de tampas | 4 | |
Número de punhos laterais | 2 | |
Número de rodas | 2 | |
carga útil máxima | 37,2 kg | |
Peso | 11,3 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692930 5326 | |
EAN/GTIN | 8024482177014 | |
Número do fabricante | 5326.B |