{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 36 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 49,5 mm | |
Comprimento | 90 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644700 36 | |
EAN/GTIN | 4018754008988 | |
Número do fabricante | 05020036 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto de 6 faces comprido, 3/4 polegada 36
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
47,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 137 peças em stock
10,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 090 peças em stock
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
497 peças em stock
23,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 49,5 mm | 48 mm | 50 mm | 50,8 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 1/2 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 90 mm | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Norma | DIN 3124 | |||
Tamanho da chave | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |