{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 41 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 55,5 mm | |
Comprimento | 90 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644700 41 | |
EAN/GTIN | 4018754008995 | |
Número do fabricante | 05020041 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 6 faces comprido, 3/4 polegada 41
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
56,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
786 peças em stock
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
349 peças em stock
28,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 55,5 mm | 56 mm | 57,1 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 90 mm | 64 mm | 85 mm |
Tamanho da chave | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |