{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 34 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 47 mm | |
Comprimento | 90 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644700 34 | |
EAN/GTIN | 4018754008971 | |
Número do fabricante | 05020034 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto de 6 faces comprido, 3/4 polegada 34
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
44,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
298 peças em stock
21,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
996 peças em stock
11,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 47 mm | 47 mm | 48,3 mm | 45 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 90 mm | 56 mm | 85 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | |||
Tamanho da chave | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |