{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 32 mm | |
Comprimento | 90 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644700 22 | |
EAN/GTIN | 4018754008926 | |
Número do fabricante | 05020022 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de 6 faces comprido, 3/4 polegada 22
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
33,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
6,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
16,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 32 mm | 32,2 mm | 33,3 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 90 mm | 50 mm | 85 mm |
Tamanho da chave | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |