{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 42 mm | |
Comprimento | 90 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644700 30 | |
EAN/GTIN | 4018754008957 | |
Número do fabricante | 05020030 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 6 faces comprido, 3/4 polegada 30
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
39,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
713 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
417 peças em stock
19,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 90 mm | 54 mm | 85 mm |
Tamanho da chave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |