{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 24 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 34 mm | |
Comprimento | 90 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644700 24 | |
EAN/GTIN | 4018754008933 | |
Número do fabricante | 05020024 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto de 6 faces comprido, 3/4 polegada 24
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
31,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
596 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
408 peças em stock
15,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 34 mm | 34,2 mm | 35,8 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 90 mm | 51 mm | 85 mm |
Tamanho da chave | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |